Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc SBR 70 NORMA 10000x1400x3

  • ERIKS:10017189
Image 1
Ajouter à la liste

351.40 CHF/ Unitéhors TVA

379.86 CHFTVA incluse

0,117 En stock - Date de livraison estimée 01.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

467.60 CHF

-

4.2+

428.40 CHF

8.38%

6.99+

404.60 CHF

13.47%

7+

368.20 CHF

21.26%

14+

351.40 CHF

24.85%

28+

323.40 CHF

30.84%

56+

309.40 CHF

33.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
SBR 70
Type
NORMA
Matériau
SBR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤50 %
Résistance à la traction ISO
≥4 MPa
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Densité
1.46 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥200 %