Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 65 OIL 15000x1400x1.5

  • ERIKS:11803576
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 65
Type
OIL
Matériau
NBR/SBR
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
15000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥5 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 90 °C
Densité
1.35 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥200 %
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026