Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc MVQ 60 SILICONE ROUGE 131411 10000x1200x5

  • ERIKS:13111083
Image 1
Feuille de silicone rouge.

Non toxique.

Excellente tenue au froid, à la chaleur, aux intempéries, à l'ozone.


Convient aux applications exposées au UV, détergent, acides ...
Ajouter à la liste

2'754.00 CHF2'898.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'977.07 CHFTVA incluse

0,769 En stock - Date de livraison estimée 14.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4'602.00 CHF

-

1.2+

3'456.00 CHF

24.90%

3.6+

3'042.00 CHF

33.90%

6+

2'994.00 CHF

34.94%

12+

2'898.00 CHF

37.03%

30+

2'808.00 CHF

38.98%

48+

2'724.00 CHF

40.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
MVQ 60
Type
SILICONE RED
Compound
131411
Matériau
MVQ
Epaisseur
5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Rouge
Déformation rémanente à la compression
≤13 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -60 jusqu'à 230 °C
Densité
1.2 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥400 %