655.20 CHF688.80 CHF/ Unitéhors TVA
708.27 CHFTVA incluse
0,754 En stock - Date de livraison estimée 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'096.80 CHF | - |
1.2+ | 822.00 CHF | 25.05% |
3.6+ | 724.80 CHF | 33.92% |
6+ | 712.80 CHF | 35.01% |
12+ | 688.80 CHF | 37.20% |
30+ | 667.20 CHF | 39.17% |
48+ | 648.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | MVQ 60 |
Type | SILICONE RED |
Compound | 131410 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Rouge |
Déformation rémanente à la compression | ≤13 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -60 jusqu'à 230 °C |
Densité | 1.2 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |