Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc EPDM 60 BLANC 131302 10000x1400x6

  • ERIKS:14899240
Image 1
Ajouter à la liste

1'855.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'005.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'289.00 CHF

-

1.4+

2'086.00 CHF

8.87%

4.2+

2'016.00 CHF

11.93%

7+

1'939.00 CHF

15.29%

14+

1'855.00 CHF

18.96%

28+

1'792.00 CHF

21.71%

56+

1'736.00 CHF

24.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 60
Type
WHITE
Compound
131302
Matériau
EPDM
Epaisseur
6 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Blanc
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥8 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 115 °C
Densité
1.27 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥350 %
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026