Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc CR/SBR 70 NÉOPRÈNE 131201 10000x1400x6

  • ERIKS:14907246
Image 1
Ajouter à la liste

1'582.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'710.14 CHFTVA incluse

2,962 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'960.00 CHF

-

1.4+

1'764.00 CHF

10.00%

7+

1'687.00 CHF

13.93%

14+

1'582.00 CHF

19.29%

28+

1'484.00 CHF

24.29%

42+

1'421.00 CHF

27.50%

56+

1'377.60 CHF

29.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Matériau
CR/SBR
Epaisseur
6 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Matériau d'insert
Polyester
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥6 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Densité
1.45 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥300 %