Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc CR/SBR 70 NÉOPRÈNE 131201 10000x1400x4

  • ERIKS:14907244
Image 1
Ajouter à la liste

1'009.40 CHF/ Unitéhors TVA

1'091.16 CHFTVA incluse

2,669 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'253.00 CHF

-

1.4+

1'127.00 CHF

10.06%

7+

1'079.40 CHF

13.85%

14+

1'009.40 CHF

19.44%

28+

947.80 CHF

24.36%

42+

907.20 CHF

27.60%

56+

880.60 CHF

29.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Matériau
CR/SBR
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Matériau d'insert
Polyester
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥6 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Densité
1.45 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥300 %