Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc CR/SBR 70 NÉOPRÈNE/1 131201 15000x1400x1.5

  • ERIKS:10017160
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Matériau
CR/SBR
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
15000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Matériau d'insert
Polyester
Couleur
Noir
Nombre d'insertion(s)
1
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥6 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Densité
1.45 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥300 %