Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | CR/SBR 70 |
Type | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Matériau | CR/SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Matériau d'insert | Polyester |
Couleur | Noir |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥6 MPa |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.45 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥300 % |