




1'070.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'157.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-3 |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Cercle de perçage | 260.4 mm |
Diamètre extérieur | 283 mm |
Prealésage | 40 mm |
Diamètre de moyeu | 160 mm |
Largeur totale | 180 mm |
Largeur de denture simple | 28.8 mm |
Largeur de denture triple | 146 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 51.5 kg |
Dp | 260.4 mm |
B1 | 146 mm |
D1 | 40 mm |
A | 180 mm |
De | 283 mm |