




228.95 CHF/ Unitéhors TVA
247.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-2 |
Nombre des dents | 8 |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Cercle de perçage | 132.74 mm |
Diamètre extérieur | 152 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 85 mm |
Largeur totale | 120 mm |
Largeur de denture simple | 28.8 mm |
Largeur de denture double | 87.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 6.65 kg |
Dp | 132.74 mm |
B1 | 87.4 mm |
D1 | 30 mm |
A | 120 mm |
De | 152 mm |