




857.50 CHF/ Unitéhors TVA
926.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-2 |
Nombre des dents | 17 |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Cercle de perçage | 276.46 mm |
Diamètre extérieur | 299 mm |
Prealésage | 40 mm |
Diamètre de moyeu | 180 mm |
Largeur totale | 120 mm |
Largeur de denture simple | 28.8 mm |
Largeur de denture double | 87.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 38.76 kg |
Dp | 276.46 mm |
B1 | 87.4 mm |
D1 | 40 mm |
A | 120 mm |
De | 299 mm |