




578.70 CHF/ Unitéhors TVA
625.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-1 |
Nombre des dents | 21 |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Cercle de perçage | 340.82 mm |
Diamètre extérieur | 363 mm |
Prealésage | 40 mm |
Diamètre de moyeu | 180 mm |
Largeur totale | 90 mm |
Largeur de denture simple | 29.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 30.36 kg |
Dp | 340.82 mm |
B1 | 29.4 mm |
D1 | 40 mm |
A | 90 mm |
De | 363 mm |