




269.65 CHF/ Unitéhors TVA
291.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 32B-1 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 50.8 mm |
Pas | 2 in |
Cercle de perçage | 244.3 mm |
Diamètre extérieur | 267 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 145 mm |
Largeur totale | 80 mm |
Largeur de denture simple | 29.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 15.53 kg |
Dp | 244.3 mm |
B1 | 29.4 mm |
D1 | 30 mm |
A | 80 mm |
De | 267 mm |