




311.30 CHF/ Unitéhors TVA
336.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 28B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 28B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 44.45 mm |
Pas | 1.3/4 in |
Cercle de perçage | 270.06 mm |
Diamètre extérieur | 289 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 160 mm |
Largeur totale | 75 mm |
Largeur de denture simple | 29.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 18.56 kg |
Dp | 270.06 mm |
B1 | 29.4 mm |
D1 | 30 mm |
A | 75 mm |
De | 289 mm |