




170.40 CHF/ Unitéhors TVA
184.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 28B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 28B-1 |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 44.45 mm |
Pas | 1.3/4 in |
Cercle de perçage | 199.76 mm |
Diamètre extérieur | 218 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 125 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Largeur de denture simple | 29.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 9.79 kg |
Dp | 199.76 mm |
B1 | 29.4 mm |
D1 | 25 mm |
A | 70 mm |
De | 218 mm |