




1'144.65 CHF/ Unitéhors TVA
1'237.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-3 |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 291.88 mm |
Diamètre extérieur | 307 mm |
Prealésage | 40 mm |
Diamètre de moyeu | 160 mm |
Largeur totale | 150 mm |
Largeur de denture simple | 23.6 mm |
Largeur de denture triple | 120.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 56.44 kg |
Dp | 291.88 mm |
B1 | 120.3 mm |
D1 | 40 mm |
A | 150 mm |
De | 307 mm |