




480.25 CHF/ Unitéhors TVA
519.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-2 |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 243.57 mm |
Diamètre extérieur | 257.5 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 160 mm |
Largeur totale | 100 mm |
Largeur de denture simple | 23.6 mm |
Largeur de denture double | 72 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 25.57 kg |
Dp | 243.57 mm |
B1 | 72 mm |
D1 | 30 mm |
A | 100 mm |
De | 257.5 mm |