




35.60 CHF/ Unitéhors TVA
38.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-1 |
Nombre des dents | 8 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 99.55 mm |
Diamètre extérieur | 113 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 58 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.38 kg |
Dp | 99.55 mm |
B1 | 24.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 113 mm |