




346.50 CHF/ Unitéhors TVA
374.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-1 |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 340.27 mm |
Diamètre extérieur | 355 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 150 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 20.52 kg |
Dp | 340.27 mm |
B1 | 24.1 mm |
D1 | 30 mm |
A | 60 mm |
De | 355 mm |