




167.95 CHF/ Unitéhors TVA
181.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 24B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 231.49 mm |
Diamètre extérieur | 245.5 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 136 mm |
Largeur totale | 55 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 10.36 kg |
Dp | 231.49 mm |
B1 | 24.1 mm |
D1 | 25 mm |
A | 55 mm |
De | 245.5 mm |