




124.25 CHF/ Unitéhors TVA
134.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 20B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 20B-3 |
Nombre des dents | 9 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 92.84 mm |
Diamètre extérieur | 106.5 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 63 mm |
Largeur totale | 110 mm |
Largeur de denture simple | 18.2 mm |
Largeur de denture triple | 91 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.05 kg |
Dp | 92.84 mm |
B1 | 91 mm |
D1 | 25 mm |
A | 110 mm |
De | 106.5 mm |