Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 20B-2 Z=46 préalés

  • ERIKS:12409038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'444.95 CHF/ Unitéhors TVA

1'561.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 20B-2
Nombre des dents
46
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
465.26 mm
Diamètre extérieur
481.2 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
101 mm
Largeur de denture simple
18.2 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
74.34 kg
Dp
465.26 mm
B1
54.6 mm
D1
30 mm
A
101 mm
De
481.2 mm