




579.45 CHF/ Unitéhors TVA
626.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 20B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 20B-2 |
Nombre des dents | 31 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 313.85 mm |
Diamètre extérieur | 328.8 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 150 mm |
Largeur totale | 80 mm |
Largeur de denture simple | 18.2 mm |
Largeur de denture double | 54.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 32.67 kg |
Dp | 313.85 mm |
B1 | 54.6 mm |
D1 | 30 mm |
A | 80 mm |
De | 328.8 mm |