




294.45 CHF/ Unitéhors TVA
318.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 20B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 20B-1 |
Nombre des dents | 34 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 344.1 mm |
Diamètre extérieur | 359.1 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 150 mm |
Largeur totale | 55 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 17.49 kg |
Dp | 344.1 mm |
B1 | 18.5 mm |
D1 | 30 mm |
A | 55 mm |
De | 359.1 mm |