




1'684.35 CHF/ Unitéhors TVA
1'820.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-3 |
Nombre des dents | 50 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 404.52 mm |
Diamètre extérieur | 418.3 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 160 mm |
Largeur totale | 110 mm |
Largeur de denture simple | 15.8 mm |
Largeur de denture triple | 79.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 78.58 kg |
Dp | 404.52 mm |
B1 | 79.6 mm |
D1 | 30 mm |
A | 110 mm |
De | 418.3 mm |