




545.90 CHF/ Unitéhors TVA
590.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-3 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-3 |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 307.59 mm |
Diamètre extérieur | 319.2 mm |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre de moyeu | 178 mm |
Largeur totale | 89 mm |
Largeur de denture simple | 15.8 mm |
Largeur de denture triple | 79.6 mm |
Matériau | Fonte grise |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 21.65 kg |
Dp | 307.59 mm |
B1 | 79.6 mm |
A | 89 mm |
De | 319.2 mm |