Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-3 Z=27 taperlock 3535

  • ERIKS:12410542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

523.45 CHF/ Unitéhors TVA

565.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-3
Nombre des dents
27
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
218.79 mm
Diamètre extérieur
230.4 mm
Taper Lock
3535
Diamètre de moyeu
175 mm
Largeur totale
89 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
14.06 kg
Dp
218.79 mm
B1
79.6 mm
A
89 mm
De
230.4 mm