Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-3 Z=21 taperlock 3030

  • ERIKS:12410539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

345.40 CHF/ Unitéhors TVA

373.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-3
Nombre des dents
21
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
170.42 mm
Diamètre extérieur
182 mm
Taper Lock
3030
Largeur totale
79.6 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
6.69 kg
Dp
170.43 mm
B1
79.6 mm
A
79.6 mm
De
182 mm