Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-2 Z=38 en fonte taperlock 3030

  • ERIKS:12410499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

358.05 CHF/ Unitéhors TVA

387.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-2
Série
Sprocket TL
Type
BS 16B-2
Nombre des dents
38
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
307.59 mm
Diamètre extérieur
319.2 mm
Taper Lock
3030
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
76 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture double
47.7 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Poids
14.94 kg
Dp
307.59 mm
B1
47.7 mm
A
76 mm
De
319.2 mm