




216.70 CHF/ Unitéhors TVA
234.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 194.59 mm |
Diamètre extérieur | 206.2 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 130 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Largeur de denture simple | 15.8 mm |
Largeur de denture double | 47.7 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 11.64 kg |
Dp | 194.59 mm |
B1 | 47.7 mm |
D1 | 25 mm |
A | 70 mm |
De | 206.2 mm |