




170.15 CHF/ Unitéhors TVA
183.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-2 |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 146.28 mm |
Diamètre extérieur | 157.8 mm |
Taper Lock | 2517 |
Largeur totale | 47.7 mm |
Largeur de denture simple | 15.8 mm |
Largeur de denture double | 47.7 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.1 kg |
Dp | 146.28 mm |
B1 | 47.7 mm |
A | 47.7 mm |
De | 157.8 mm |