




190.60 CHF/ Unitéhors TVA
206.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 37 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 299.51 mm |
Diamètre extérieur | 311.1 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 50 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 11.28 kg |
Dp | 299.51 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 25 mm |
A | 50 mm |
De | 311.1 mm |