




119.90 CHF/ Unitéhors TVA
129.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 202.66 mm |
Diamètre extérieur | 214.2 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 110 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.97 kg |
Dp | 202.66 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 214.2 mm |