138.85 CHF/ Unitéhors TVA
150.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 23 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 50 mm |
Diamètre extérieur | 198.1 mm |
Avec perçage | 25H7++ |
Diamètre de moyeu | 80 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 4.48 kg |
Dp | 186.53 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 25 mm |
A | 25 mm |
De | 198.1 mm |