




102.80 CHF/ Unitéhors TVA
111.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 178.48 mm |
Diamètre extérieur | 190.1 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 110 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.1 kg |
Dp | 178.48 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 190.1 mm |