Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=22 alésage fini 45H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12410260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134.30 CHF/ Unitéhors TVA

145.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
22
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
50 mm
Diamètre extérieur
190.1 mm
Avec perçage
45H7++
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
4.94 kg
Dp
178.48 mm
B1
16.2 mm
D1
45 mm
A
45 mm
De
190.1 mm