Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=21 alésage fini 48H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

126.25 CHF/ Unitéhors TVA

136.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
21
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
50 mm
Diamètre extérieur
182 mm
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
48 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
4.54 kg
Dp
170.43 mm
B1
16.2 mm
D1
48 mm
A
48 mm
De
182 mm