Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=21 alésage fini 35H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

126.25 CHF/ Unitéhors TVA

136.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
21
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
50 mm
Diamètre extérieur
182 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
4.45 kg
Dp
170.43 mm
B1
16.2 mm
D1
35 mm
A
35 mm
De
182 mm