99.10 CHF/ Unitéhors TVA
107.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 45 mm |
Diamètre extérieur | 165.9 mm |
Diamètre de moyeu | 100 mm |
Largeur totale | 48 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.38 kg |
Dp | 154.31 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 48 mm |
A | 48 mm |
De | 165.9 mm |