Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=18 alésage fini 50H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
18
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
45 mm
Diamètre extérieur
157.8 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
3.06 kg
Dp
146.28 mm
B1
16.2 mm
D1
50 mm
A
50 mm
De
157.8 mm