




54.35 CHF/ Unitéhors TVA
58.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 122.16 mm |
Diamètre extérieur | 133.7 mm |
Taper Lock | 1615 |
Diamètre de moyeu | 76 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.3 kg |
Dp | 122.17 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 38 mm |
De | 133.7 mm |