Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=13 alésage fini 28H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56.25 CHF/ Unitéhors TVA

60.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
13
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
40 mm
Diamètre extérieur
117.7 mm
Diamètre de moyeu
78 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
1.61 kg
Dp
106.13 mm
B1
16.2 mm
D1
28 mm
A
28 mm
De
117.7 mm