




25.65 CHF/ Unitéhors TVA
27.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 90.14 mm |
Diamètre extérieur | 101.7 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 61 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.14 kg |
Dp | 90.14 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 40 mm |
De | 101.7 mm |