Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 16B-1 Z=11 alésage fini 40H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12410143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
11
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
40 mm
Diamètre extérieur
101.7 mm
Avec perçage
40H7++
Diamètre de moyeu
67 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.99 kg
Dp
90.14 mm
B1
16.2 mm
D1
40 mm
A
40 mm
De
101.7 mm