Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-3 Z=95 préalés

  • ERIKS:12409289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'183.25 CHF/ Unitéhors TVA

2'360.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-3
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-3
Nombre des dents
95
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
576.17 mm
Diamètre extérieur
586.2 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
75 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
101.37 kg
Dp
576.17 mm
B1
49.8 mm
D1
30 mm
A
75 mm
De
586.2 mm