




747.65 CHF/ Unitéhors TVA
808.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-3 |
Nombre des dents | 57 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 345.81 mm |
Diamètre extérieur | 355.9 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 140 mm |
Largeur totale | 75 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture triple | 49.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 37.16 kg |
Dp | 345.81 mm |
B1 | 49.8 mm |
D1 | 30 mm |
A | 75 mm |
De | 355.9 mm |