




253.40 CHF/ Unitéhors TVA
273.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-3 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-3 |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 182.24 mm |
Diamètre extérieur | 190.4 mm |
Taper Lock | 3020 |
Diamètre de moyeu | 140 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture triple | 49.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 5.64 kg |
Dp | 182.24 mm |
B1 | 49.8 mm |
A | 51 mm |
De | 190.4 mm |