




181.60 CHF/ Unitéhors TVA
196.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-3 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-3 |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 151.99 mm |
Diamètre extérieur | 160.2 mm |
Taper Lock | 2517 |
Largeur totale | 49.8 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture triple | 49.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.98 kg |
Dp | 151.99 mm |
B1 | 49.8 mm |
A | 49.8 mm |
De | 160.2 mm |