




61.30 CHF/ Unitéhors TVA
66.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-3 |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 85.61 mm |
Diamètre extérieur | 93.8 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 65 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture triple | 49.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.08 kg |
Dp | 85.61 mm |
B1 | 49.8 mm |
D1 | 20 mm |
A | 70 mm |
De | 93.8 mm |